Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville métallique pour paroi creuse W-MH/SH avec crochet à visser
La solution éprouvée pour des fixations sécurisées en paroi creuse. Avec un crochet à visser pour la fixation de meubles de tous types
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec crochet à visser
- Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- Le crochet à visser peut être desserré sans perte de maintien
La vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même taille après l'expansion de la cheville, par ex. un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.
Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.
- Cheville adaptée aux fixations secondaires dans les panneaux de construction creux et légers et dans les plafonds en briques creuses ou les plafonds à noyau creux jusqu'à une épaisseur maximale de 32 mm, derrière lesquels se trouve une cavité
- Pour la fixation de meubles ou de mobilier tels que des étagères ou des cadres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!