Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville pour paroi creuse W-HR
Cheville pour paroi creuse W-HR - 1
Cheville pour paroi creuse W-HR - 2
Cheville pour paroi creuse W-HR - 3
Cheville pour paroi creuse W-HR - 4
Cheville pour paroi creuse W-HR - 5
Cheville pour paroi creuse W-HR - 6
Cheville pour paroi creuse W-HR - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville pour paroi creuse W-HR

Cheville pour paroi creuse universelle avec lien à tirer pour vis métriques, convient à toutes les épaisseurs de plaques (10 à 51 mm). Peut être utilisée sans outil de pose

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Bonne résistance à l'arrachement grâce à une grande surface de répartition de la charge

  • Plage de serrage universelle

  • Mise en œuvre simple et rapide sans outil de pose

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Toutes les formes de tête de vis métriques peuvent être utilisées

  • La vis peut être démontée
Indication

Bon à savoir :


Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades composées de plaques de plâtre sur ossature métallique.

Domaine d'application