Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette
Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Mise en œuvre efficace de la vis
- La vis nécessite un faible couple d'insertion
- Taraudage préformé dans la tête pour un guidage optimal de la vis et un maintien sécurisé
- Les segments d'expansion répartis sur toute la longueur fournissent un verrouillage anti-rotation efficace dans les briques pleines et perforées, les plaques de plâtre et le béton, mais ne conviennent pas au bois ou au métal
- Les ailes servent de verrouillage anti-rotation dans les briques pleines et les briques creuses
Résistance
- Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
Fixation idéale dans divers matériaux
- Maintien sécurisé grâce au verrouillage mécanique et au verrouillage par expansion/frottement, idéal pour les parois creuses
- Verrouillage mécanique stable dans les briques/parois creuses par formation d'un nœud ou déformation des segments d'expansion
- Trois segments pour un ancrage par verrouillage de forme ou par verrouillage par expansion/frottement, ce qui permet une fixation sécurisée
Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.
- Utilisation possible avec le plus grand diamètre de vis dans les briques pleines et les briques creuses pour assurer un maintien optimal
- Dans les plaques de plâtre, panneaux de particules, panneaux de bois, etc.
- Pour une utilisation avec goujons à double filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!