Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 1
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 2
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 3
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 4
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 5
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse

La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Homologation

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Indication

La vis standard de la cheville peut être remplacée par un autre élément de fixation à filetage métrique de même taille une fois l'expansion de la cheville réalisée. Par exemple, crochets à visser, vis spéciales, vis en laiton A2/A4, tiges filetées, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verrouillage anti-rotation) doivent être repliées.



Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application