Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
Cheville à filetage femelle avec collerette et filetage métrique pour une fixation économique dans le béton, l'acier zingué
Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage économique dans le béton, acier zingué
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Pour les suspensions et raccordements avec tiges filetées (filetage femelle M8/M10), acier zingué
Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de plaques de système coupe-feu, en acier zingué
Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier zingué
Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage et de l'acier zingué
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 14 SymCon avec vis spéciale à tête fraisée en acier zingué et filetage SymCon
Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette
Cheville à frapper W-SD
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Cheville métallique universelle W-MG