Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire
Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Cheville à expansion acier pour fixations secondaires sur des surfaces poreuses, p. ex. la pierre ponce, le béton léger ou cellulaire. Acier zingué
Montage rapide et facile dans une plaque de plâtre
Vis d'ancrage universelle à tête fraisée bombée pour une fixation secondaire rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Scellement chimique basique WIT-PM 200
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête cylindrique, 8,0 mm, acier zingué bleu, empreinte RW 30
Mélangeur statique FILL & CLEAN
Tamis SH Pour systèmes de scellement
Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300
Pistolet d'extrusion WIT