Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville pour fixation de châssis WUS 10
Pour le montage de fenêtres dans tous les matériaux pleins. Vis tête fraisée, empreinte PZ3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Fixation métallique pour charges légères
- Egalement adapté aux supports d'ancrage plein, comme le béton, la maçonnerie pleine, la pierre naturelle
- Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide et économique
- Montage en retrait sans contrainte
- Ailettes anti-rotation pour assurer le blocage de la cheville dans les profilés creux
- Finition esthétique et discrète en utilisant un capuchon
- L'empreinte de la tête de vis PZ3 permet un serrage à la machine
- Cône imperdable
- Cheville : Tôle d'acier, revêtement Al/Zn
- Vis : Acier zingué
- Cône : Acier zingué
Durée de résistance au feu testée à des températures croissantes conformément à la norme DIN 4102 et sous exposition directe aux flammes
Consignes de mise en œuvre :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser les chevilles 51, 52 et 53.
Parements de façade vitrés conformes à la norme DIN 18056 :
Cette norme s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m², avec un côté ayant une longueur minimum de 200 cm, comprenant une structure de support (châssis, cadre, profilé...) avec élément intérieur (p. ex. vitrage) Cette norme ne s'applique pas aux murs en brique de verre. Pour cette application, nous recommandons l'utilisation de fixations ayant une homologation technique.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48690.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48689.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48751.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48686.jpg)
Pour la fixation de châssis de porte et fenêtre, en bois, en PVC et en aluminium
Convient particulièrement aux supports pleins
Cette cheville satisfait à toutes les exigences de certains fabricants de fenêtres, selon les tests de qualité de l'organisme allemand RAL
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!