Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille d'ancrage Acier zingué bichromaté
Pour un montage rapide et économique des pièces de fixation légères dans tous les matériaux pleins, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation simple et rapide
- Acier à ressort trempé
- Le composant est maintenu par le col de la cheville
- Mise sous charge immédiate
- Pour montage traversant
- Meilleures propriétés thermiques que les chevillages en polyamide
- Pour fixation secondaire dans la finition intérieure
- En extérieur pour les fixations secondaires uniquement de courte durée, par exemple pour la sécurité des constructions
- Pour une utilisation dans le béton ≥ B25, la tuile pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!