Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville métallique pour isolant W-MDD
Cheville métallique pour isolant W-MDD - 1
Cheville métallique pour isolant W-MDD - 2
Cheville métallique pour isolant W-MDD - 3
Cheville métallique pour isolant W-MDD - 4
Cheville métallique pour isolant W-MDD - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique pour isolant W-MDD

Pour le montage de panneaux isolants dans le béton, en acier inoxydable. Résistance au feu testée

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Charges autorisées sous exposition au feu R30, R60, R90, R120.

  • Résistance au feu testée

  • Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rosace d'isolation sur la cheville pour isolation.

  • Fixation rapide et sûre grâce à une construction en deux parties

  • Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage

  • Surface de la tête d'ancrage adaptée pour être enduite de plâtre
Indication

Pour la fixation des panneaux isolants, 4 chevilles minimum doivent être utilisées par mètre carré.

Domaine d'application