Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville en nylon

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville en nylon

Pour charges légères (fixations secondaires)

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Polyamide de qualité supérieure (nylon)

  • Sans halogène ni silicone

  • Résistance thermique de -40 °C à +80 °C

  • La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant

  • L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou

  • La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage

  • Montage préalable et traversant

  • Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Indication
  • Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe)

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis