Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à ressort Type W-FKH
Pour fixations sur des murs creux ou faux plafonds, convient à différentes épaisseurs de panneaux et grandes longueurs utilisables. Avec rondelle, écrou et crochet.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par détente du ressort
- Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- Les griffes d'accroche évitent la rotation de la cheville lors de la mise en œuvre
- Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de reprise de charge importante suivant la nature du support
Pour la fixation de lampes, paniers suspendus, décorations de plafond, enseignes, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!