Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à ressort Type W-FK
Pour fixations sur des murs creux ou faux plafonds, convient à différentes épaisseurs de panneaux et grandes longueurs utilisables. Avec rondelle et écrou moleté laiton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par détente du ressort
- Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- Les griffes d'accroche évitent la rotation de la cheville lors de la mise en œuvre
- Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de reprise de charge importante suivant la nature du support
Pour la fixation de tringles à rideaux, rails d'étagères, interrupteurs et accessoires de faible poids
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!