Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Mise en œuvre rapide et économique
Prémontée : pas besoin de chercher la bonne vis
Convient également aux passages de câbles
L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
Propriétés
- Résistance aux UV
- Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure : résistantes à la moisissure
- Résistance thermique de -40 à +150 °C
- Sans halogène ni silicone
Peut être utilisé pour le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire, le béton cellulaire, la brique alvéolée, la brique silico-calcaire creuse, les chapes et les plaques de plâtre
Pour la fixation d'éléments non porteurs et de charges légères dans la construction, l'usinage du métal, les applications sanitaires et électriques
Tête plate : Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câbles et de tous les composants pour installation non encastrée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!