Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville à frapper W-SD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-SD

Ancrage traversant pour les matériaux en bois, métalliques et sous forme de panneaux. Pour le béton

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Le foret à butée de profondeur doit être utilisé


Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.



  • Type d'installation : Montage traversant

  • Faible profondeur de perçage (W-SD 6 : 32 mm ; W-SD 6L : 42 mm ; W-SD 8 : 43 mm)

  • Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)

  • Faible diamètre de perçage

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Homologation

Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton


Agrément technique européen ATE-07/0138



Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C



Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)

Indication

Les coefficients de sécurité partiels stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel yf = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.


Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.


Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.