Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-SD avec filetage interne
Pour tiges filetées, pièces filetées, etc., dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Le foret à butée de profondeur doit être utilisé
Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.
- Faible profondeur de perçage
- Faible diamètre de perçage
- Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
- Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre
- Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138
- Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C
- Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
- Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
- Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.
- Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43085.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43019.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43137.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43025.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43023.jpg)
- Pour systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton, suspensions et habillage de plafonds légers ou suspendus
- Systèmes de fixation multiple non porteurs : Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
- Le W-SD (acier zingué) peut être utilisé dans les zones intérieures sèches
- Pour la fixation de structures de plafond suspendu avec tiges filetées, suspension de tiges filetées, serre-câbles et colliers isophoniques, goulottes de câblage et conduits de ventilation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!