Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ND, tête plate
Pour la fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour un montage non encastré. Corps de cheville avec tête plate, clous en acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Mise en œuvre rapide et économique
- Pré-assemblée, pas besoin de chercher la bonne vis
- Convient également aux conduits
- L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
- Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures
- Résistance aux UV
- Résiste à des températures comprises entre -40 °C et +150 °C
- Sans halogène ni silicone
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!