Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville en laiton
Filetage femelle métrique comme alternative économique pour une utilisation en extérieur, pour le béton et la tuile pleine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Surface moletée pour une bonne préhension
- Le vissage d'une vis/tige filetée avec un filetage métrique provoque l'expansion de la cheville et son ancrage au matériau support
- Inoxydable
- Profondeur d'ancrage faible
- Entraxes et distances aux bords faibles
- Adapté au montage traversant et par goupille fendue
- Application possible sans outil de pose
- Pour une fixation secondaire en intérieur et en extérieur
- Pour fixer des composants dans le béton et la brique pleine
- Pour un montage espacé en utilisant une tige filetée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!