Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cheville à frapper W-ED/S
Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour un ancrage économique dans le béton, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/expanseur
- Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
- La butée d'arrêt utilisée avec l'outil expanseur amovible permet une installation plus rapide et plus facile. Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre.
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]
Cheville à expansion acier W-ED, M12 (pour carotteuses), et W-ED, DW15, voir [13.3]
Point de fixation individuel : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
Chevillage redondant non structurel : Ancrage de systèmes non porteurs (M6-M16 béton fissuré et non fissuré)
Par exemple tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, treillis, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Ne peut être utilisé que dans des conditions intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!