Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cheville à bascule W-KDW avec bouchon de centrage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à bascule W-KDW avec bouchon de centrage

Collerette en polyamide et écrou hexagonal, acier zingué. Spécialement conçu pour la fixation de lavabos, WC suspendus, etc. sur des murs creux ou colonnes d'alimentation. Avec surface de contact extra-large

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Intégralement prémontée

  • La cheville à bascule se verrouille toute seule dans le matériau support

  • Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée

  • Grande surface de contact pour les matériaux de construction tendres, même à une faible profondeur de cavité de seulement 90 mm