Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Avec coques de protection en plastique au niveau des orteils et semelle intermédiaire antiperforation en textile
Renfort supplémentaire robuste au niveau des orteils
Doublure en textile à séchage rapide avec semelle intérieure amovible
Semelle intermédiaire en PU particulièrement souple
Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur et à l'abrasion avec haute adhérence.
Les semelles HRO se caractérisent par leur capacité à résister à un contact avec des températures pouvant atteindre 300 °C pendant 60 secondes sans fondre.
Poids en taille 42 d'environ 680 g/chaussure
Recommandées pour :
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- L'ingénierie publique
- L'industrie générale
- La construction intérieure
- Les ateliers de mécanique automobile
- L'entreposage/la logistique
- Les installations sanitaires
- Les constructions en acier et en métal léger
- La menuiserie/l'ébénisterie
Convient pour :
- Les électriciens (tension < 1 000 volts)
- Les installations de chauffage et de ventilation
- L'agriculture et la foresterie
- L'ingénierie mécanique
- Les travaux publics
- Le plâtrage
- L'ingénierie civile
- La pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!