Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité S3 Heat
Ces chaussures de sécurité de grande qualité et robustes sont dotées de semelles extérieures HRO résistantes à la chaleur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cuir respirant, inserts en tissu
- Doublure intérieure en tissu
- Capuchons de protection en acier au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc HRO SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- Environ 670 g par botte en taille 42
Convient pour :
- Les électriciens (tension < 1 000 volts)
- Les installations de chauffage et de ventilation
- Les ateliers de mécanique automobile
- La menuiserie/l'ébénisterie
- L'ingénierie mécanique
- L'ingénierie publique
- La construction intérieure
- La construction en acier et en métal léger
- Le plâtrage
- La pose de cloisons sèches
- Les travaux publics
- L'ingénierie civile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!