Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité AS S3 AS S3
Excellente adhérence grâce à la semelle en PU à double couche antidérapante avec plusieurs couches de rembourrage au niveau du talon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Cuir respirant, languette rembourrée
- Doublure intérieure en tissu
- Embouts de protection en acier, protection anti-perforation en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11 (coupe large)
- Environ 660 g par botte en taille 42
Recommandées pour :
- Chantiers
- Construction de routes
- Plâtrage
- Génie civil
Convient pour :
- Electriciens (tensions jusqu'à < 1 000 V)
- Aménagement paysager et jardinage
- Installation de chauffage et de ventilation
- Industrie
- Chantiers de second-œuvre
- Garages
- Entreposage et logistique
- Travaux agricoles et forestiers
- Construction mécanique
- Plomberie
- Constructions en acier et en métal léger
- Menuiserie/ébénisterie
- Pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!