Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tiroir large OrgaAer
Tiroir large  OrgaAer - 1
Tiroir large  OrgaAer - 2
Tiroir large  OrgaAer - 3
Tiroir large  OrgaAer - 4
Tiroir large  OrgaAer - 5
Tiroir large  OrgaAer - 6
Tiroir large  OrgaAer - 7
Tiroir large  OrgaAer - 8
Tiroir large  OrgaAer - 9
Tiroir large  OrgaAer - 10
Tiroir large  OrgaAer - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tiroir large OrgaAer

Largeur de caisson : 800 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Avec extension complète Nova pour coulissement flottant



Large tiroir prémonté incluant un bâti de 8 mm, à revêtement plastique noir ou gris


Montage simple

Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables