Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière pour meuble série SEPA 88
Charnière encastrée pour butée de porte invisible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour une épaisseur de matériau de 24 mm et plus
- Capacité de charge avec 2 charnières : 38 kg ; avec 3 charnières : 47 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!