Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Charnière invisible Nexis Impresso 170 Nexis Impresso
Charnière invisible Nexis Impresso 170 Nexis Impresso  - 1
Charnière invisible Nexis Impresso 170 Nexis Impresso  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible Nexis Impresso 170 Nexis Impresso

Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Angle d'ouverture : 170°


  • Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès

  • Jusqu'à une épaisseur de porte de 26 mm


Avec protège-doigts intégré


Aucun risque de blessure, convient aux meubles pour enfants



Profondeur de coupelle minimale (11,5 mm)


Convient également aux portes très fines ou profilées



Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close