Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Charnière invisible, Nexis Impresso 110
Charnière invisible, Nexis Impresso 110 - 1
Charnière invisible, Nexis Impresso 110 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière invisible, Nexis Impresso 110

Compatible avec les systèmes Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Fixation de boîtier sans outil

  • Angle d'ouverture 110°

  • Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm

  • Faible profondeur de boîtier(11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées