Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Charnière de table
Charnière de table - 1
Charnière de table - 2
Charnière de table - 3
Charnière de table - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière de table

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

Vis à utiliser pour le montage : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A = 100 mm, et ASSY à tête fraisée de 3,5 mm de diamètre jusqu'à A = 160 mm, par exemple.