Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Charnière Tiomos M0 Click-on 125
Charnière Tiomos M0 Click-on 125 - 1
Charnière Tiomos M0 Click-on 125 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Charnière Tiomos M0 Click-on 125

Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusqu'à 25 mm max. (aucun retrait jusqu'à 14 mm max.).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Compatible avec toutes les plaques de montage (distance de trou 37 mm) de la série Tiomos



Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)