Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Charnière H 105° Tiomos
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de l'armoire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire
- Aucun espace perdu dans l'armoire en raison des connexions de charnières latérales
- Angle d'ouverture 105°
- Amortisseur Soft-Close intégré
- Réglage en 3 dimensions
- Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm
- Pour un poids de porte max. de 17 kg
Pour les portes lourdes de 15 kg ou plus, nous recommandons une épaisseur d'armoire minimale de 22 mm.
Compatible avec le mobilier de cuisine, de salle de bains, de salon et de chambre à coucher ainsi que pour les armoires grâce à sa conception fine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!