Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 15 versions trouvées
Accessoires pour charnières TIOMOS
Pour portes en miroir et en verre transparent
Pour caler les plaques de montage en croix
Aucun desserrage involontaire entre le bras de charnière et la plaque de montage
Sadapte aux déports de 3, 9,5 et 19 mm
Pour cacher les vis fonctionnelles et disposer dun espace publicitaire sur-mesure
Pour les épaisseurs de porte à partir de 8 mm
Pour charnières TIOMOS
Sadapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
Pièce de rechange pour charnières TIOMOS à enfoncer
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
S'adapte aux déports de 3, 9,5 et 19 mm
Pour cacher les vis fonctionnelles et disposer d'un espace publicitaire sur-mesure
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm