Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
26 article(s) avec 91 versions trouvées
Pour portes jusquà 24 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Recouvrement jusquà 19 mm
Avec protège-doigts intégré, ouverture limitée à ∅ 7 mm
Montage final rapide sans perçage à travers le verre
Accueille des épaisseurs de porte allant jusquà 36 mm
Charnière Tiomos couleur NIGHT
Avec petit logement à coupelle de ∅ 26 mm
Charnière pour structures à montants, rentrante
Pour des épaisseurs de porte de 6 à 10 mm et des recouvrements de porte jusquà 25 mm max. (aucun retrait jusquà 14 mm max.).
Pour portes jusquà 22 mm dépaisseur sur cadre sans raccord
Avec amortissement intégré. Spécialement pour les portes à bâti profilé en aluminium
Charnière à ouverture automatique pour façades sans poignée
Charnière pour structures à montants, en applique
Mini charnière adaptée aux petites portes et aux portes à cadre étroit
Pour connecter deux portes de meuble dangle
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de larmoire
Charnière universelle pour applications de porte sophistiquées et polyvalentes
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
Recouvrement jusqu'à 19 mm
Accueille des épaisseurs de porte allant jusqu'à 36 mm
SE 15 raccord de meuble
A 105 poignée de porte
Charnière 3D, diamètre 16 mm
Gond pour pentures de volet pour charnières de volet
Charnière de rénovation à visser
Boulon pour raccord de meuble SL 15
Vis pour poignée de meuble, Z
Tige carrée pleine de 8 mm