Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 25 versions trouvées
Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées
Ouverture de la porte de 90°–170° sans chevauchement (pose en angle). Idéal pour caisson avec rallonges internes
Pour murs avec montants larges
Montage en applique
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Poignée de porte à clic A 502 FS Click
Tige carrée pleine de 8 mm
Poignée de porte AL 900
Rosace ovale interne AL avec trou PC aluminium, PZ interne
Rosace ovale extérieure AL aluminium, PZ externe
AL 920, poignée de porte
Poignée de porte AL 930
Bouton de porte AL type E sur rosace ovale