Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chariot pour bouteilles d'acier avec roue d'appui

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot pour bouteilles d'acier avec roue d'appui

Pour le transport de deux cylindres en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Avec supports intégrés pour fil à souder

  • Construction robuste en acier soudé

  • Tubes en acier, Ø 33,7 x 2 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur 3 côtés

  • Les poignées avec barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer