Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chariot pliable
L'arceau de poussée peut être replié sur la plateforme, permettant au chariot d'être rangé et ainsi gagner de la place.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Roulettes avec roues pleines en caoutchouc gris-bleu avec roulements à rouleaux
- Corps en acier zingué
- Roulettes de direction avec système de frein conformément à la norme européenne EN 1757-3.
- Surface de chargement en MDF (matériau dérivé du bois) avec placage hêtre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!