Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tube en acier, dia. 26,9 x 1,75 mm
- Galets de roulement avec pneus TPE et roulements à billes, boîtier zingué
- Système de blocage situé sur les roues pivotantes, conformément à la norme européenne EN 1757-3
- Surface de chargement en panneaux de bois (MDF) finition hêtre
- Les surfaces de chargement en bois sont placées au ras du profilé
- Grande résistance grâce au cadre en acier profilé fabriqué en profilés d'acier (40/40/4 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!