Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chariot de marquage de lignes
Chariot de marquage de lignes - 1
Chariot de marquage de lignes - 2
Chariot de marquage de lignes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot de marquage de lignes

Chariot de traçage pour marquage de lignes avec traceurs de lignes Art. N° 0893 199 10, 0893 199 11 et 0893 199 12

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Permet un travail simple et propre


  • Démarcation précise des lignes

  • Tracé rectiligne

  • Support réglable en hauteur pour régler la largeur du flux de pulvérisation avec une échelle graduée

  • Support réglable centralement et latéralement pour le marquage des lignes et des bordures


Produit ergonomique, facile à utiliser


  • Poignée réglable en hauteur

  • La poignée peut être montée à droite ou à gauche

  • Barre pour indiquer la direction


Largeur du flux de pulvérisation :

40–110 mm



3 supports pour aérosols de rechange

Indication

Lors de la commande du chariot de traçage de lignes, commander la tête de pulvérisation Art. N° 0891 199 séparément.

Domaine d'application