Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chariot à pneus
Chariot à pneus - 1
Chariot à pneus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot à pneus

Construction permanente en acier soudé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Tubes en acier Ø : 26,9 x 1,75 mm

  • Socle fabriqué en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur.

  • Poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3)
Domaine d'application