Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chariot à bouteille en acier Type 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot à bouteille en acier Type 1

Pour le transport d'une bouteille en acier.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction permanente en acier soudé

  • Tube d'acier Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Socle en tôle acier de 4 mm d'épaisseur avec des rebords sur 3 côtés

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures

  • La chaîne de protection empêche les bouteilles de basculer