Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chargeur nomade 20 000 mAh
Chargeur nomade 20 000 mAh - 1
Chargeur nomade 20 000 mAh - 2
Chargeur nomade 20 000 mAh - 3
Chargeur nomade 20 000 mAh - 4
Chargeur nomade 20 000 mAh - 5
Chargeur nomade 20 000 mAh - 6
Chargeur nomade 20 000 mAh - 7
Chargeur nomade 20 000 mAh - 8
Chargeur nomade 20 000 mAh - 9
Chargeur nomade 20 000 mAh - 10
Chargeur nomade 20 000 mAh - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur nomade 20 000 mAh

Permet de charger tous les appareils finaux courants avec connexion USB type-A ou type-C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Technologie Multisafe avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives et protection contre les courts-circuits

  • Peut être chargé via une connexion USB type-C ou micro USB

  • Entrée : Micro USB + USB type-C avec 5-9 V CC/3 A

  • Embout : 2x USB type-A + USB type-C à 5-12 V CC