Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie de véhicule, 12/24 V 8 A Lithium/plomb 10–240 Ah
Chargeur de batterie entièrement automatique pour recharger des batteries au plomb 12–24 V et des batteries au lithium 12,8 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Appareil compact et robuste avec boîtier résistant aux UV et protégé contre les projections d'eau et la poussière
- Dessous caoutchouté pour empêcher toute rayure de la peinture du véhicule et le patinage
- Comporte un mode de réparation pour régénérer les batteries très usées, sulfatées ou à capacité réduite.
- Fonction d'alimentation permettant de débrancher la batterie du véhicule sans perte de configurations importantes
- Détection automatique de la batterie et sélection de 8 modes de charge
- Frais d'entretien pour l'hivernage, le stockage, l'exposition, etc
- Hivernage : Mode de charge spécial 12 et 24 V par temps froid
- Stockage, exposition et remise du véhicule : Passage automatique à la charge de maintien avec des courants de charge pulsés pour l'entretien lorsque la batterie est chargée (12 et 24 V)
- Remplacement de la batterie : Fonction d'alimentation pour le remplacement de la batterie sans perte de données
| Tension | Mode | Courant de charge | Tension de charge | Capacité de la batterie |
| 12 V | NORMAL | 7,5 A | 14,5 V | 18-240 Ah |
| 12 V | FROID/AGM | 7,5 A | 14,7 V | 18-240 Ah |
| 24 V | NORMAL | 3,75 A | 29 V | 10-120 Ah |
| 24 V | FROID/AGM | 3,75 A | 29,4 V | 10-120 Ah |
| 12 V | REGENERATION | 2 A | 16 V | 18-240 Ah |
| 13,6 V | ALIMENTATION | 5 A | 13,6 V | ALIMENTATION |
| 12 V | AGM AVANCÉ | 7,5 A | 15 V | 18-240 Ah |
| 12,8 V | LITHIUM | 5 A | 14,6 V | 10-80 Ah |
- Idéal pour les voitures, les camions, les bus, les véhicules d'urgence, les machines de construction, les machines agricoles, les bateaux, les véhicules tout-terrain, les caravanes, les mobil-homes, les tracteurs, les tondeuses à gazon, les pompes de gonflage, les vidangeurs, etc
- Pour une utilisation quotidienne en atelier et le service après-vente des batteries de 12 V (15 A) et 24 V (7,5 A)
- Brancher la pince rouge du chargeur (positive) à la borne positive (+) de la batterie
- Brancher la pince noire du chargeur (négative) à la borne négative (-) de la batterie
- Le chargeur détecte automatiquement une batterie 12 V ou 24 V.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!