Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah
Appareil multifonction destiné à alimenter la tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi que pour la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion de la tension du système électrique du véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient aux véhicules équipés de batteries 12 V
Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier
Logement compact et robuste avec support de câble à l'avant
Recharge les batteries fortement déchargées
>2 V (régénération automatique d'urgence)
Effectue l'équilibrage automatique des cellules
Optimise la longévité et les performances de la batterie
Charge en neuf étapes et entretien sans surveillance requise
Protection contre :
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Arrêt automatique lorsque la batterie est déconnectée
- Surchauffe des composants électroniques internes
LCD
Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.
Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture
Pieds et bords en caoutchouc amortissant les chocs et les vibrations
Courbes de charge
- 4 courbes de charge préprogrammées
- Votre propre courbe de capacité de charge ou celle des constructeurs automobiles peut être configurée et saisie.
Atelier
- Service client/charge de batterie pour batteries 12 V (voir tableau des types de batteries)
- Voyant clignotant/mise à jour logicielle – tension réglable manuellement entre 12 et 14,8 V par incréments de 0,1 V jusqu'à 100 A max.
- Diagnostics – maintient la tension de la batterie à 12 V pendant les diagnostics véhicules jusqu'à 100 A
- Remplacement de la batterie – garantit une tension stable du système électrique du véhicule (alimentation externe) pendant la dépose de la batterie afin d'éviter la perte d'informations dans la mémoire.
Hall d'exposition – charge de maintien
- Prévention de la cyclisation de la batterie
- Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la présentation de toutes les fonctions du véhicule.
- Verrouillage des touches réglable pour éviter toute utilisation abusive par des tiers.
Livraison du véhicule
Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la présentation de toutes les fonctions du véhicule.
Stockage – charge de maintien
Entretien de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!