Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Appareil multifonction pour une utilisation en atelier. Destiné à l'alimentation de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi qu'à la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion du système électrique du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier
Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté, pontet sur le dessous
Crochet de fixation caoutchouté amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur le véhicule
Relance les batteries sévèrement déchargées avec une tension résiduelle de > 2 V
Optimise la durée de vie et les performances de la batterie
- avec un cycle de charge en sept étapes entièrement automatique et sans surveillance
- Adapte la tension de charge en fonction de la température ±0,03 V/ C. La tension de charge maximale réglée par rapport à la température est de 15,3 V
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Ventilateur de refroidissement intégré pour une longue durée de vie et une alimentation continue de 25 A
Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt
Affichage LED
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 V
- Stabilise la tension de bord pendant le flashage / la mise à jour logicielle / le diagnostic en délivrant une tension de 25 A et 13,7 V.
- Remplacement de la batterie - assure une tension stable sur le système électrique du véhicule (alimentation externe) lors de la dépose de la batterie, afin d'éviter toute perte d'informations stockées
Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 13,7 V jusqu'à 25 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule
Stockage - charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!