Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Chargeur ALG 18 M-CUBE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur ALG 18 M-CUBE

Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour charger toutes les batteries Li-Ion 18 V M-CUBE®

  • Pour les chargeurs avec un courant de charge de 8 A ou plus, la fonction de refroidissement actif du chargeur assure une charge encore plus rapide de la batterie