Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaîne en acier de section ronde, maillon court Acier inoxydable A2
Diamètre de chaîne de 2-3 mm selon DIN 5685 A, diamètre de chaîne de 4-10 mm selon DIN 766.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ces chaînes n'ont pas été conçues ni fabriquées pour être utilisées à des fins de levage ni pour intégrer des équipements de levage ou porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!