Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaîne DIN 5686 acier brut conforme à la norme DIN 5685
Sans exigences en termes de qualité dans sa version non testée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nu
Exemples d'utilisation : pour délimiter des zones, suspendre les dispositifs d'éclairage ou assurer une protection contre d'éventuelles pertes, en combinaison avec des goupilles Beta et des goupilles d'arrêt notamment.
La résistance des chaînes conformes à cette norme n'est pas testée comme défini dans la norme DIN 685 Partie 3. Ces chaînes ne doivent pas être utilisées pour supporter ou porter des charges, conformément à la norme DIN 15003, ni pour la suspension statique de charges.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!