Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures de sécurité basses, FLEXITEC® style ESD S2
Décharge améliorée de la charge statique, utilisable par conséquent dans les zones ESD.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec coque de protection en plastique au niveau des orteils
- Tige en cuir de vache pleine fleur
- Doublure textile à séchage rapide
- Semelle de couverture à régulation d'humidité
- Semelle intermédiaire en PU souple
- Semelle extérieure antidérapante en TPU résistante à l'usure
- Coque de protection robuste à l'avant
- Poids en taille 42 d'environ 580 g/chaussure
Recommandées pour :
- L'installation de chauffage et de ventilation
- La construction intérieure
- L'entreposage/la logistique
- La plomberie
- La menuiserie/l'ébénisterie
Convient pour :
- Les électriciens (tension < 1 000 volts)
- L'industrie générale
- Les ateliers de mécanique automobile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!