Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussures sécu basses, FLEXITEC® Passau Plus S2
Chaussures de sécurité basses pratiques avec semelles transparentes qui ne laissent pas de traces visibles sur le sol.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Technologie FLEXITEC®
- Coque de protection en plastique au niveau des orteils
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Poids en taille 42 d'environ 620 g/chaussure
Recommandées pour :
- L'entreposage/la logistique
- L'industrie générale
- La construction intérieure
- Les garages
Convient pour :
- Les électriciens (tension < 1 000 volts)
- L'horticulture et l'aménagement paysager
- L'installation de chauffage et de ventilation
- La construction mécanique
- La plomberie
- La construction en acier et en métal léger
- Le plâtrage
- La menuiserie/l'ébénisterie
- La pose de cloisons sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!