Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection laser universelle LRU-18
Récepteur universel pour les lasers à lignes et à rotation rouges et verts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Longue portée, jusqu'à 500 m
- L'affichage LCD et LED commutable offre une lisibilité optimale
- Lecture possible depuis l'avant et l'arrière du récepteur
- Signal sonore réglable
- Type de protection IP 67 (étanche et étanche à la poussière)
- Deux puissants aimants de retenue sur le haut permettent le montage sur des surfaces métalliques
- Avec indicateur de niveau de batterie
- Support de règle graduée et batterie inclus
Pour les travaux de nivellement en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!