Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cellule de détection laser rotatif LR 5-14
Cellule de détection niveau laser rotatif de haute qualité avec indicateur en millimètres et avec un support pour la mire graduée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour des applications difficiles et précises
- Produit idéal pour les chantiers de construction grâce à sa grande plage d'utilisation allant jusqu'à 600 m
- Protection intégrale contre les poussières et l'eau grâce à l'indice de protection IP 67
- Détection rapide du faisceau laser grâce à une grande fenêtre de détection
- Deux écrans LCD à l'avant et à l'arrière pour une lecture facilitée des valeurs
- Cinq niveaux de sensibilité pour un réglage optimal par rapport à la lumière laser et à l'environnement
- Autonomie jusqu'à 50 heures d'utilisation ininterrompue
Simplicité d'utilisation
- Réglage simple et sans fil de l'inclinaison
- Alignement rapide à l'aide du niveau à bulle intégré
- La cellule de détection est équipée d'un support de serrage à utiliser avec une mire
- 3 niveaux de signal sonore
- Pour des applications en intérieur et en extérieur
- Piles non fournies dans le contenu de la livraison
La cellule de détection laser peut être utilisée partout où le faisceau laser est nécessaire pour la mesure, que ce soit sur les chantiers de construction, pour les travaux d'arpentage ou dans l'aménagement paysager.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!