Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine pour trous traversants SMART STEP EU+ et NeoTap M3-M12 en acier 14 pièces

Assortiment composé de forets métal SMART STEP avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière brevetée pour réaliser des trous circulaires de haute précision et de tarauds pour trous traversants NeoTap pour l'usinage des aciers jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Foret métal avec géométrie de pointe étagée extrêmement irrégulière (EU+)


  • Perçage très rapide et confortable avec une longévité inégalée

  • Trous circulaires précis

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de taraudage précis sans décentrage

  • Pas de rotation du foret et transmission de puissance optimale dans le mandrin grâce à la queue à 3 méplats (à partir de 4 mm de diamètre)


Taraud machine


  • Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal

  • Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition

  • Longévité jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques

  • Géométrie de coupe précisément adaptée à l'acier


Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® offrant des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez WÜRTH

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier et refroidir.

  • Des informations complémentaires, comme les valeurs de coupe recommandées, sont disponibles dans les différents produits